Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 100mW; 50°; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 100mW; 50°; THT
IR Sender; 3mm; 940nm; blau,transparent; 100mW; 50°; THT
Artikel-Nr.:
     2805-L-34F3BT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-34F3BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Durchmesser LED-Diode: 3mm
Dioden-Typ: IR Sender
Wellenlänge λd: 940nm
Diodenlinse: transparent;blau
Leuchtwinkel: 50°
Optische Leistung: 100mW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,221*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0949*
€ 0,3315*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2298*
€ 0,27346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1855*
€ 0,22075
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1289*
€ 0,15339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.