Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; gelb; 5÷8mcd; 70°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 1,8mm; gelb; 5÷8mcd; 70°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2
LED; 1,8mm; gelb; 5÷8mcd; 70°; Front: gewölbt; 2,1÷2,5V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-L-2060YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-2060YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: gelb
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 5...8mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 70°
Abmessungen: 3,3x2,4mm
Front: gewölbt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8000
1000
Frei Haus
ab € 0,0629*
€ 0,0987*
1000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1091*
25
€ 4,00*
ab € 0,09*
€ 0,11*
2 Tage
2516
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,215*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0619*
€ 0,2616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2616*
€ 0,3113
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0753*
€ 0,08961
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,308* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
onsemi
NSI45030AZT1G
ab € 0,245*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.