Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; quadratisch; 5x5mm; grün; 1÷5mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KINGBRIGHT
KINGBRIGHT
Artikel-Nr.:
     2805-L-1553GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1553GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 1...5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x5mm
Form: quadratisch
Front: flach
Weitere Suchbegriffe: led array grün, led array
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13000
1000
Frei Haus
ab € 0,063*
€ 0,0967*
1000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1047*
25
€ 4,00*
ab € 0,11*
€ 0,20*
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,347*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0894*
€ 0,7873*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3247*
€ 0,38639
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1624*
€ 0,19326
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1206*
€ 0,14351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 137,31*
Zubehör
Infineon
BCR401WH6327XTSA1
ab € 0,0913*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 120R
ab € 0,00677*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 330R
ab € 0,00679*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.25W 470R
ab € 0,00683*
Zubehör
Multicomp
MCF 0.5W 560R
ab € 0,0111*
Zubehör
onsemi
NSI45025AT1G
ab € 0,132*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.