Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 7x2,3mm; rot; 3,2÷12,5mcd; 110°; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-L-153IDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-153IDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,25...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 625nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 3,2...12,5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 7x2,3mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
Frei Haus
ab € 0,0659*
€ 0,1033*
25
€ 4,00*
ab € 0,0809*
€ 0,1443*
2 Tage
910
20
Frei Haus
ab € 0,091*
€ 0,1979*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0733*
€ 0,3223*
5
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3223*
€ 0,38354
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2686*
€ 0,31963
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2183*
€ 0,25978
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1759*
€ 0,20932
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1677*
€ 0,19956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1039*
€ 0,12364
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,27*
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.