Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; im Gehäuse; 5mm; Anz.Dioden: 1; gelb; 20mA; Linse: diffus,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-L-1503CB/1YD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-1503CB/1YD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Signalleuchte
LED Array
LED Printmontage
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,1...2,5V DC
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: gelb
Wellenlänge λd: 588nm
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 5...20mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 60°
Anzahl Dioden: 1
LED Diodenausführung: im Gehäuse
Front: gewölbt
Dioden-Typ: LED
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
500
Frei Haus
ab € 0,148*
€ 0,223*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,712*
2 Tage
431
5
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,784*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
1216.1002.
€ 5,38*
Zubehör
Mentor
1216.1003
€ 0,95*
Zubehör
Mentor
1216.1001
€ 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.