Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mentor LED-Lichtleiter Flexibel, Rund-Linse Klar 150 x 11 x 7mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707770
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1216.1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
Flexibel/starr = Flexibel
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 150 x 11 x 7mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Flexible Lichtleiter für SMD-LEDs. Diese Familie von flexiblen Hohllichtleitern von MENTOR besteht aus einem einzelnen Gehäuse, Hohllichtleiter und Linse. Flexible Hohllichtleiter bieten eine Alternative zu starren Lichtleitern, wenn eine hohe Flexibilität beim Design gefordert wird. Sie können zur Verwendung als horizontaler oder vertikaler Lichtleiter an der Leiterplatte befestigt werden. Die flexiblen Hohllichtleiter sind in einer Reihe von Längen erhältlich und besitzen einen runden Kopf. Die Rohre werden mit zwei Einsteckstiften im Gehäuse auf einer Leiterplatte befestigt, was die Einrichtung vereinfacht. Flexible Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-TOPLED-LEDs entwickelt. Die Zuführungsfläche des Hohllichtleiters befindet sich in der Nähe der LED auf der Platine.. Merkmale der flexiblen Lichtleiter: Runde Köpfe Linse: PC klar, UL94 Hohllichtleiter: PMMA Gehäuse: PC schwarz, UL94 Umgebungstemperatur: –40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Flexibel
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
150 x 11 x 7mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Array, LED Printmontage, PCB-LED, mentor led array, flexibler lichtleiter, lichtleiter 1pol, 1707770, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Mentor GmbH, 12161001, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 2,97*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 3,00*
1 Tag
385
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 6,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 148,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.