Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2mm; grün; 2÷8mcd; 110°; Front: flach; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KINGBRIGHT
KINGBRIGHT
Artikel-Nr.:
     2805-L-113GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-113GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 2...8mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x2mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51000
1000
€ 7,00*
ab € 0,0516*
€ 0,0799*
20
€ 6,90*
ab € 0,0608*
€ 0,1097*
1000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,138*
25
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,228*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0711*
€ 0,6259*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6259*
€ 0,74482
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4749*
€ 0,56513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.