Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5x7mm; grün; 2÷5mcd; 110°; Front: flach; 10mA; 2,2÷2,5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-L-103GDT
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     L-103GDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 2...5mcd
LED Diodenstrom: 10mA
Leuchtwinkel: 110°
Abmessungen: 5x7mm
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4154
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,321*
3 Tage
3200
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,275*
€ 0,44*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,75*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 1,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.