Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; weiss; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; weiss; vernickelt
Schaltbrücken; 2mm Bananen; 12A; 30VAC; 60VDC; weiss; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-KURZ6730IGNI-WS
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     KURZ 6730 / 5.08-2 IG NI / WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: weiss
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Schaltbrücken
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 30V AC;60V DC
Betriebstemperatur: -40...90°C
Nennstrom: 12A
Bauart Kabel/Anschluss: 2mm Bananenstecker x2
Eigenschaften des Messzubehörs: Steckerbreiter 5,08 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,43*
5
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 4,59*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,58*
€ 6,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 14,24*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,32*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,70*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,52*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.