Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: PNP; bipolar; 30V; 3A; 1W; TO126ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KSB772YS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     KSB772YS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO126ISO
Frequenz: 80MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 30V
Transistorverstärkung: 160...320
Kollektor-Emitter-Strom: 3A
Kollektorstrom im Impuls: 7A
Transistor-Typ: PNP
Verlustleistung: 1W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: unverpackt
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,239*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.