Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP65; Ø75x487mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-KS-AD2CZK275RG
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     KS-AD/2_CZ_K_275/RG/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalsäule
Hersteller: W2
Farbe: rot/grün
Montage: abgewinkelte Halterung 275 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Stiftverbinder
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x487mm
Passendes Zubehör: NDR-T;NSR-01
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Rundumlicht
Herstellerserie: KS-Ad
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.