Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP65; Ø75x337mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP65; Ø75x337mm
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/grün; 20÷30VDC; IP65; Ø75x337mm
Artikel-Nr.:
     2805-KS-AD2CZK125RG
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     KS-AD/2_CZ_K_125/RG/M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel rot/grün
Hersteller: W2
Farbe: rot/grün
Montage: abgewinkelte Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Elektrischer Anschluss: Stiftverbinder
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 20...30V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x337mm
Passendes Zubehör: NDR-T;NSR-01
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht;Rundumlicht
Herstellerserie: KS-Ad
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Weitere Suchbegriffe: signalampel ip65, signalsäule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,93*
€ 108,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.