Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 1206; grün; 3,2÷12,5mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,2÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 1206; grün; 3,2÷12,5mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,2÷2,5V
LED; SMD; 1206; grün; 3,2÷12,5mcd; 3,2x1,6x1,1mm; 120°; 2,2÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-KP-3216SGC
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-3216SGC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 1206
Leistung: 62,5mW
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 565nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 3,2...12,5mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,2x1,6x1,1mm
Front: flach
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
736000
2000
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0697*
100
€ 4,00*
ab € 0,0405*
€ 0,0844*
2000
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,096*
1 Tag
1216
30
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1343*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0427*
€ 0,2766*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1367*
€ 0,16267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,383* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,08*
Zubehör
Licefa
V11-4
ab € 77,44*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,41*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.