Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; grün; 3÷8mcd; 1,6x0,8x1,1mm; 160°; 2,2÷2,5V; 20mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; grün; 3÷8mcd; 1,6x0,8x1,1mm; 160°; 2,2÷2,5V; 20mA
LED; SMD; 0603; grün; 3÷8mcd; 1,6x0,8x1,1mm; 160°; 2,2÷2,5V; 20mA
Artikel-Nr.:
     2805-KP-1608SGD
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608SGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 62,5mW
Betriebsspannung: 2,2...2,5V
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 568nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 3...8mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 160°
Abmessungen: 1,6x0,8x1,1mm
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
58000
2000
Frei Haus
ab € 0,0417*
€ 0,0684*
10
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0851*
49 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,0563*
€ 0,0961*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0426*
€ 0,2705*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,07795
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.