Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT KP-1608SGD LED, GREEN, 15MCD, 568NM, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2449783
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KP-1608SGD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led kingbright
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • LED-Bauform: 603
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Grün
  • Lichtstärke: 15 mcd
  • Wellenlänge, typ.: 568 nm
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, KINGBRIGHT, KP-1608SGD, 2449783, 244-9783
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3 Tage
    58000
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0419*
    € 0,0684*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,0509*
    € 0,0851*
    Lager 139
    nicht lagernd
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,0567*
    € 0,0979*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0427*
    € 0,271*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,0979*
    € 0,1165
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0881*
    € 0,10484
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,07*
    € 0,0833
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0567*
    € 0,06747
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 195,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 139,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.