Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Schlüsselschalter; Stab.Pos: 2; Schaltw: ON-ON; KO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-KO130OA126
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KO130OA126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
Hersteller: E-SWITCH
Montage: für Frontplatten
Max. Kontaktwiderstand: 20mΩ
Min. Isolationswiderstand: 200MΩ
Gehäuseabmessungen: Ø22,35x27,8mm
Montageabmessungen: Ø19mm
Ausgänge: Lötverbindung
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Schalter-Typ: Schlüsselschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 2A / 250V AC
Schaltweise: ON-ON
Anzahl stabiler Positionen: 2
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in linker Außenposition
Herstellerserie: KO
Anzahl Positionen: 2
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 10,03*
€ 12,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,32*
€ 16,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 6.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.