Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH KO130OA126. KEYLOCK SWITCH, DPDT, 4AK, 125VAC, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1840999
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     KO130OA126.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
schlüsselschalter einbau
DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Position
  • Schalteranschlüsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Kontaktkonfiguration: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, Relais, Schalter, Schütze, Taster, E-SWITCH, KO130OA126., 1840999, 184-0999
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 9,97*
    € 12,49*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 10,34*
    € 16,50*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,50*
    € 19,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,41*
    € 17,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.