Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere; isoliert; 50mm2; ØLeitg: 15mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere; isoliert; 50mm2; ØLeitg: 15mm; 1kVAC
Kabelschere; isoliert; 50mm2; ØLeitg: 15mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-KNP.9516165T
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: KNIPEX
Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: EN 60900
Leitungsquerschnitt: 50mm2
Werkzeug-Typ: Kabelschere
Werkzeuganwendung: für Kupfer- und Aluminiumkabeln
Länge des Werkzeugs: 165mm
Leitungsaußendurchmesser: 15mm
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK
Werkzeug-Art: isoliert
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff;gehärtete Spitze;ölgehärtet
Zangen/Messer Anwendung: zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel mit großem Durchmesser
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 32,38*
€ 38,37*
1
€ 4,90*
ab € 32,27*
€ 39,08*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 33,27*
€ 39,35*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 40,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 36,75*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.