Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: Magnetfelder; Bereich: 10 kA/m; 5÷10VDC; KMXP; -40÷150°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KMXP5002
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-MRCO-057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Hersteller: TE Connectivity
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: DFN
Versorgungsspannung: 5...10V DC
Betriebsstrom: 10mA
Reaktions-Art: magnetoresistiv
Messbereich: 10 kA/m
Sensor-Art: Position
Sensoren-Typ: Magnetfelder
Herstellerserie: KMXP
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 2.955,77*
€ 3.118,54*
Frei Haus
ab € 3.496,84*
€ 3.675,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.118,54*
€ 3.711,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.088,53*
€ 3.675,3507
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.999,60*
€ 3.569,524
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.955,77*
€ 3.517,3663
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 5,91154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.