Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1897258
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     G-MRCO-057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
Sensor-Typ = Positionssensoren
Montage-Typ = PCB-Montage
Arbeitsspannnung max. = 10 V
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 12
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Kunden benötigen Sensoren, die auch bei rauen Umgebungen präzise messen. Der te Connectivity KMXP-Positionssensor ist die richtige Wahl, um diese Anforderungen dank seiner Magnetoresistiven Technologie und verfügbaren Formfaktoren zu erfüllen.Hochauflösender und hochpräziser magnetoresistiver Sensor (MR) mit kontaktloser Messung, der eine Genauigkeit von 10-50 μm in Bereichen zwischen 1-5 mm bietet Einfache Montage - DFN-Gehäuse, ideal für alle Leiterplattenmontageprozesse Band- und Rollenverpackung für einfache Integration Designfreiheit - Perpendikular- oder Flachlötversionen und eine kleine Sensorwanddicke für große Anwendungsluftspalten Überlegene Leistung - bis zu 150 °C, EMV-beständig in jeder schmutzigen Umgebung und unempfindlich gegen Schmutz, Öl oder Staub Anwendungen Industrielle Maschinen wie Sägen- oder Bohrgeräte Medizinische mechanische Präzisionssteuerungen wie Bett-Steuerung, Advanced Prothesis Lenkung, Präzisionskatheter, Röntgengeräte oder Spritzenpumpen Robotik in der industriellen Automatisierung
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
Positionssensoren
Montage-Typ:
PCB-Montage
Arbeitsspannnung max.:
10 V
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
12
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, 1897258, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, TE Connectivity, GMRCO057, Semiconductors, Motion Sensor ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2.908,58*
€ 3.103,83*
Lager 108
Frei Haus
ab € 5.001,77*
€ 5.225,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.225,12*
€ 6.217,8928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.178,15*
€ 6.161,9985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.055,00*
€ 6.015,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.001,77*
€ 5.952,1063
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 10,00354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.