Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Strom AC,Leck strom; 111x60x42mm; Ch: 3; True RMS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-5010 Datenlogger
Kyoritsu KEW-5010 Datenlogger
Artikel-Nr.:
     2805-KEW5010
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger spannung
datenlogger
kyoritsu datenlogger
Hersteller: KYORITSU
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Betriebsspannung: 9,9V
Äußere Abmessungen: 111x60x42mm
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 3
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 300V
Messwertspeicher: 60000
Passendes Zubehör: KEW8121;KEW8122;KEW8146;KEW8147;KEW8123;KEW7185;KEW8148;KEW8309;KEW8320;KEW9135
Standardausstattung: Schutzhülle;USB-Kabel;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand;Tiefpassfilter;optisches Alarmsignal nach Überschreitung des Grenzwertes;Daueraufnahmemodus NORMAL;Wellenform-Aufnahmemodus;Ereignisaufzeichnungsmodus TRIGGER
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Strom AC;Leck strom
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x4
Software: beigefügt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KYORITSU:
KYORITSU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 363,85*
€ 427,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,31*
€ 589,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,87*
€ 509,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,83*
€ 505,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,14*
€ 471,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,51*
€ 459,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 300,16*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,96*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 494,74*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,14*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,15*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,13*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 334,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.