Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 22mm; C: 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 22mm; C: 3mm
Vorhängeschloss; Überrollbügel,Zahlencodeschloss; A: 22mm; C: 3mm
Artikel-Nr.:
     2805-KA-K10520BLAD
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520BLAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Hersteller: KASP
Farbe: schwarz
Gehäuse-Material: Aluminium
Maß A: 22mm
Werkzeug-Typ: Vorhängeschloss
Werkzeuganwendung: Schränke;Beutel;Koffer
Maß B: 20mm
Maß C: 3mm
Sicherung: niedrig (Niveau 2)
Eigenschaften der Werkzeuge: Zahlencode kann geändert werden;3 Zahlen Codeschloss;Messing vernickeltes Codeschloss
Vorhängeschloss-Art: Überrollbügel;Zahlencodeschloss
Spangenmaterial: Chromstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,04*
€ 10,11*
€ 4,00*
ab € 6,16*
€ 10,12*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 10,50*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 6,11*
€ 10,72*
1 Tag
16
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.