Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Kombinationsvorhängeschloss 20mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147116
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K10520BLAD
EAN/GTIN:
     5013969904178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Aluminium-Kombinationsvorhängeschloss, Typ=K10520BLAD, Breite=22 mm, Bügelabstand=-999, Bügelbreite=20 mm, Bügeldurchmesser=3 mm, Bügelhöhe=9 mm, Höhe=54 mm, Tiefe=12 mm, Bügel-/Kabelmaterial=Stahl, Gehäusematerial=Aluminium, Leitfähig=-999, Vorhängeschlossfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
42 g
Breite:
93 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301100000
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, hangschloss verzinkt, Aluminium-Kombinationsvorhängeschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 10,14*
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 10,15*
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 10,50*
1 Tag
39
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 10,72*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.