Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT
Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC/DC Strom; 100÷240VAC; SPDT
Artikel-Nr.:
     2805-K8DT-AS3CA
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AS3CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 17,5x90x90mm
Passendes Zubehör: K8AC-CT200L
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC/DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 10...100A;20...200A
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Herstellerserie: K8DT-AS
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,51*
€ 106,08*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 88,15*
€ 109,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,27*
€ 135,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 114,69*
€ 156,32*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,14*
€ 159,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,32*
€ 186,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,81*
€ 184,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,04*
€ 145,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.