Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113095
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-AS3CA
EAN/GTIN:
     4548583773479
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 10 A, 20A
Strom erfasst max. = 100 A, 200A
Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom
Verzögerungszeit = 250ms
Serie = K8DT-AS
Höhe = 90mm

K8DT-AS ermöglicht den Einsatz im Über- oder Unterstrommodus. K8DT-AW ermöglicht die gleichzeitige Überstrom- und Unterstromüberwachung. K8DT-AS/AW Einphasenstromrelais. Omron K8DT-AS/AW Einphasenstromrelais erkennen Fehler in Motoren und anderen Geräten durch Stromänderungen. Überwachung von AC- oder DC-Strömen mit einem Relais. Einsatz mit kommerziell erhältlichen Stromwandlern 17,5 mm Breite zur Reduzierung des in Tafeln erforderlichen Platzes. Push-In-Plus-Klemme, die Verkabelungsaufwand reduziert. Doppeleinlassbohrungen für Crossover-Verkabelung (alle Klemmen).
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
10 A, 20A
Strom erfasst max.:
100 A, 200A
Stromempfindlichkeit:
Überstrom, Unterstrom
Verzögerungszeit:
250ms
Serie:
K8DT-AS
Höhe:
90mm
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1113095, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8DTAS3CA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 88,32*
€ 94,67*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,88*
€ 110,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,06*
€ 136,15*
€ 5,90*
ab € 114,24*
€ 156,50*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 159,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.