Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Strom-Überwachungsrelais; AC Strom,DC Strom; 24VAC; 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-K8AK-AW1-24
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-AW1 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Hersteller: OMRON
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -20...60°C
Ausgangs-Art 1: SPDT
Stromquelle: extern
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 24V DC;24V AC
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Äußere Abmessungen: 22,5x90x100mm
Modul-Typ: Strom-Überwachungsrelais
Kontrollierte Größe: AC Strom;DC Strom
Bereich der kontrollierten Größe: 10...100mA;2...20mA;50...500mA
Verzögerung der Kontaktwirkung: 0,1...30s
Herstellerserie: K8AK-AW
Elektrische Ausgangsparameter 1: 250V AC / 5A;24V DC / 5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
OMRON:
OMRON
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,13*
€ 113,24*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,48*
€ 115,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,88*
€ 146,64*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 123,57*
€ 169,59*
Frei Haus
ab € 156,44*
€ 197,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,28*
€ 199,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.