Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8193226
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8AK-AW1 24VAC/DC
EAN/GTIN:
     4548583402294
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überwachungsanwendungen = Stromstärke
Elektrische Phasen = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Strom erfasst min. = 2mA
Strom erfasst max. = 500mA
Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom
Serie = K8AK-AW
Betriebstemperaturbereich = +60°C

Überwachungsrelais Omron K8AK-AS/AW. Die Überwachungsrelais der Serie K8AK von Omron wurden für eine genaue und zuverlässige Überwachung von Industrieanlagen und Ausrüstung entwickelt. Die Relais der Serie K8AK-AW/AS sind für die Unter- und Überstromüberwachung geeignet, die vom K8AK-AW beide gleichzeitig durchgeführt werden können. Manuelle und automatische Rückstellung können über ein einziges Relais erfolgen. Startverriegelung und Betriebszeit können einzeln eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Überwachungsanwendungen:
Stromstärke
Elektrische Phasen:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Strom erfasst min.:
2mA
Strom erfasst max.:
500mA
Stromempfindlichkeit:
Überstrom, Unterstrom
Serie:
K8AK-AW
Betriebstemperaturbereich:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, 8193226, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8AKAW124VACDC, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,93*
€ 113,45*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 93,53*
€ 115,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,17*
€ 146,91*
€ 5,90*
ab € 124,31*
€ 170,19*
Lager 108
Frei Haus
ab € 162,32*
€ 172,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.