Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben: Lötzange; zum thermischen Abisolieren von Kabeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötkolben: Lötzange; zum thermischen Abisolieren von Kabeln
Lötkolben: Lötzange; zum thermischen Abisolieren von Kabeln
Artikel-Nr.:
     2805-JBC-WS440
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     WS440-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierpinzette
Arbeitspinzette
Universal-Pinzette
Universalpinzette
Hersteller: JBC TOOLS
Betriebstemperatur: max. 800°C
Leitungsgröße: 34AWG...16AWG
Achtung!: Lötspitzen separat erhältlich
Ausführung: ESD
Lötkolben-Typ: Lötzange
Anwendung von Lötausrüstung: zum thermischen Abisolieren von Kabeln
Passendes Zubehör: JBC-WSB-2A;JBC-W440021;JBC-W440023;JBC-W440025
Leitungsdurchmesser: 0,16...1,29mm
Weitere Suchbegriffe: universal pinzette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 228,22*
€ 270,90*
Frei Haus
ab € 234,10*
€ 285,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 267,99*
€ 320,41*
Frei Haus
ab € 298,17*
€ 350,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,41*
€ 381,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,11*
€ 378,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,35*
€ 356,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,36*
€ 344,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,99*
€ 318,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
WSBT-B
ab € 181,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.