Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; schwarz; WLK; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; schwarz; WLK; IP65
Signalgeber: Licht; Blitzlicht,Dauerlicht; schwarz; WLK; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-JA-WLK/MV
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     820530900
EAN/GTIN:
     9010082032753
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: schwarz
Montage: horizontal
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: ABS
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: WLK
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
J.AUER:
J.AUER
Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, Warnlampe, Warnleuchte, dauerlicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,01*
€ 22,86*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,43*
€ 24,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.