Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenschirm; Blitzlicht,Dauerlicht; grün; WLK; IP65; Ø60x77mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenschirm; Blitzlicht,Dauerlicht; grün; WLK; IP65; Ø60x77mm
Lampenschirm; Blitzlicht,Dauerlicht; grün; WLK; IP65; Ø60x77mm
Artikel-Nr.:
     2805-JA-WLK/G
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     820006900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: AUER SIGNAL
Farbe: grün
Betriebstemperatur: -30...60°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø60x77mm
Achtung!: Leuchtmittel separat erhältlich.
Lichtquelle: BA15D Leuchtmittel
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: WLK
Signalgeber Zubehör-Typ: Lampenschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.