Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC
IC: verstärker; DIP16; 50kHz; Ch: 1; 2V/μs; ±4÷18VDC
Artikel-Nr.:
     2805-ISO124P
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ISO124P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: verstärker
Anzahl Kanäle: 1
Transportband: 50kHz
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: galvanische Trennung
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 2V/μs
Versorgungsspannungsbereich: ± 4...18V DC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 18,19*
€ 28,15*
€ 8,95*
ab € 20,02*
€ 29,62*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,79*
€ 34,51*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
ERA3AEB103V
ab € 0,0405*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.