Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Sender; 1,5mm; transparent; 40°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 75mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR Sender; 1,5mm; transparent; 40°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 75mW
IR Sender; 1,5mm; transparent; 40°; λp max: 940nm; THT; 50mA; 75mW
Artikel-Nr.:
     2805-IR908-7C-F
Hersteller:
     Everlight
Herst.-Nr.:
     IR908-7C-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
everlight ir-led
Hersteller: EVERLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,25...1,6V
Max. Leistung: 75mW
Durchmesser LED-Diode: 1,5mm
Dioden-Typ: IR Sender
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 50mA
Leuchtwinkel: 40°
Wellenlänge im Punkt der max. Sensibilität: 940nm
Abmessungen: 4,5x4,5x2,25mm
Front: gewölbt
Weitere Suchbegriffe: ir emitter, ir-led 940nm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,665*
€ 0,79135
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.