Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷40mm; PNP / NO + NC; UStrom: 10÷30VDC; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; 0÷40mm; PNP / NO + NC; UStrom: 10÷30VDC; 200mA
Sensor: induktiv; 0÷40mm; PNP / NO + NC; UStrom: 10÷30VDC; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-IQ40-40NPPKC0K
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IQ40-40NPPKC0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -25...85°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 40x40x66mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 150Hz
Bereich: 0...40mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,52*
€ 54,79*
€ 8,95*
ab € 40,75*
€ 55,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,39*
€ 55,84*
€ 5,46*
ab € 45,83*
€ 60,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 58,97*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.