Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷12mm; 10÷30VDC; M18; IP68; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷12mm; 10÷30VDC; M18; IP68; 200mA
Sensor: induktiv; OUT: NPN / NO; 0÷12mm; 10÷30VDC; M18; IP68; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-IMB18-12NNSVC0S
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMB18-12NNSVC0S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: SICK
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP68
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Edelstahl
Anzahl Pole: 4
Gesamtlänge: 65mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Sensorgehäuse: M18
Bereich: 0...12mm
Ausgangskonfiguration: NPN / NO
Anschlüsse: Verbinder M12
Front-Art: vorgeschoben
Sensoren-Typ: induktiv
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,60*
€ 47,34*
€ 5,46*
ab € 37,11*
€ 49,26*
Frei Haus
ab € 37,64*
€ 50,23*
€ 8,95*
ab € 38,45*
€ 52,45*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,50*
€ 64,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.