Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 6A; 31,8mΩ; ±20%; 6,47x6,47x3mm; IHLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 6A; 31,8mΩ; ±20%; 6,47x6,47x3mm; IHLP
Drossel: Draht; SMD; 4,7uH; 6A; 31,8mΩ; ±20%; 6,47x6,47x3mm; IHLP
Artikel-Nr.:
     2805-IHLP2525CZER4R7M11
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER4R7M11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 31,8mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 6,47x6,47x3mm
Betriebsstrom: 6A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Eigenschaften der Drosseln: Hochstrom;sehr niedriges Niveau des akkustischen Geräusches;abgeschirmt;niedriger DCR/uH Wert
Herstellerserie: IHLP
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, smd drossel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1 Tag
5204
5
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 1,054*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0630L4R7
ab € 0,445*
Ähnlich
Multicomp
MP002843
ab € 0,185*
Ähnlich
Panasonic
ETQP3M4R7KVN
ab € 0,32*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M4R7KFM
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.