Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP002843 LEISTUNGSINDUKTIVITÄT 4.7UH GESCH 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3370499
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP002843
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: -
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 7.3 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.038 ohm
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, MULTICOMP PRO, MP002843, 3370499, 337-0499
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,185*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,374*
    € 1,63506
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP5015TA-4R7M
    ab € 0,48*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP2525CZER4R7M11
    ab € 0,399*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    74437324047
    ab € 1,36*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    7447713047
    ab € 1,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.