Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ETQP3M SMD Induktivität, 4,7 μH 5.5A mit Metallverbund-Kern, 0630 Gehäuse 6.4mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1220418
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ETQP3M4R7KVN
EAN/GTIN:
     5059039461585
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
drosselspule panasonic
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 5.5A
Gehäuse-Form = 0630
Länge = 6.4mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 6.4 x 6 x 3mm
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 30mΩ
Serie = ETQP3M
Kernmaterial = Metallverbund
Betriebstemperatur max. = +155°C

Leistungsdrosselspulen mit flacher Bauweise der Serie ETQP3M. ETQP3M-Drosselspulen von Panasonic sind eine kompakte Lösung mit flacher Bauweise. Der Einsatz von magnetischem Eisenlegierungsmaterial sorgt für hohen Eingangsruhestrom bei niedrigem RDC von Wicklungen und geringe Wirbelstromverluste der Adern ermöglichen einen hohen Wirkungsgrad. ETQP3M-Drosselspulen werden mit Metallverbundstoffkern-Technologie hergestellt, sind äußerst zuverlässig und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit bis zu +155 °C. Diese Leistungsdrosselspulen wurden für die Verwendung in Automobilanwendungen und unter rauen Bedingungen entwickelt und haben hohe Vibrationsfestigkeit. Diese Leistungsdrosselspulen sorgen für geringe hörbare (Brumm-) Störungen. Merkmale. Ausgezeichnete Induktivitätsstabilität über einem großen Temperaturbereich. Hoher Wirkungsgrad Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit Hoher Vorspannungsstrom SMD-Entwurf Flaches Profil. Informationen zur Produktanwendung. Mit einer AEC-Q200-Eignung sind diese ETQP3M-Drosselspulen für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Diese Drosselspulen werden als Rauschfilter für Antriebsschaltkreise empfohlen, die Spitzenstrom-Leistungsvermögen und Einsatz bei hohen Temperaturen erfordern. Weitere geeignete Anwendungen umfassen DC/DC-Abwärtswandler und Aufwärtswandler.
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
5.5A
Gehäuse-Form:
0630
Länge:
6.4mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
6.4 x 6 x 3mm
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
30mΩ
Serie:
ETQP3M
Kernmaterial:
Metallverbund
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 4,7µh, 1220418, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Panasonic, ETQP3M4R7KVN, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
1 Tag
5092
10
€ 14,99*
ab € 0,32*
€ 1,016*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.020,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.