Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IHLP SMD Induktivität, 4,7 μH 6A mit Metallverbund-Kern, 2225 (5664M) Gehäuse 6.86mm / ±20%, 1MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1729060
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP2525CZER4R7M11
EAN/GTIN:
     5059040718739
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
Induktivität = 4,7 μH
Gleichstrom max. = 6A
Gehäuse-Form = 2225 (5664M)
Länge = 6.86mm
Tiefe = 6.47mm
Höhe = 3mm
Abmessungen = 6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 33.4mΩ
Serie = IHLP
Kernmaterial = Metallverbund
Resonanzfrequenz max. = 1MHz
Betriebstemperatur min. = -55°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie IHLP2525CZ-11. Flache geschirmte Starkstromdrosseln, Serie Vishay IHLP-2525CZ-11. Die Drossel IHLP-2525CZ-11 verträgt hohe Stromspitzen, ohne dass ein Sättigungszustand entsteht. Aufgrund der Verbundbauweise tritt nur äußerst geringes Brummen auf. Frequenzbereich bis 1,0 MHz Kleinster Gleichstromwiderstand/μH bei dieser Gehäusegröße. Zu den Anwendungsgebieten gehören: PDAs, Notebooks, Desktops, Server, Polaritätswandler für hohe Ströme, flache Netzteile für hohe Ströme, batteriebetriebene Geräte, DC/DC-Wandler in verteilten Stromversorgungssystemen und DC/DC-Wandler für FPGAs
Weitere Informationen:
Induktivität:
4,7 μH
Gleichstrom max.:
6A
Gehäuse-Form:
2225 (5664M)
Länge:
6.86mm
Tiefe:
6.47mm
Höhe:
3mm
Abmessungen:
6.86 x 6.47 x 3mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
33.4mΩ
Serie:
IHLP
Kernmaterial:
Metallverbund
Resonanzfrequenz max.:
1MHz
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 4,7µh, smd drossel, 1729060, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Vishay, IHLP2525CZER4R7M11, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,63*
2000
€ 5,90*
ab € 0,56*
€ 0,70*
1 Tag
5204
5
€ 14,99*
ab € 0,399*
€ 1,054*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.260,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
MPX1D0630L4R7
ab € 0,445*
Ähnlich
Multicomp
MP002843
ab € 0,185*
Ähnlich
Panasonic
ETQP3M4R7KVN
ab € 0,32*
Ähnlich
Panasonic
ETQP4M4R7KFM
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.