Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD
Werkzeug: Besteck; Kunststoff; L: 150mm; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-MPT1R.CP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT1R.CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
Hersteller: IDEAL-TEK
Material: Kunststoff
Länge: 0,15m
Werkzeug-Typ: Besteck
Spitzenform: scharf;Schaufel
Temperaturbeständigkeit: 300°C
Ausführung: ESD
Anwendung von Lötausrüstung: Schaben, Entfernen von Lötüberschuss, Trennen von unsauberen Lötverbindungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,74*
€ 6,90*
ab € 5,91*
€ 8,76*
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,79*
2 Tage
164
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 9,26*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.