| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8526241 Herst.-Nr.: MPT1RCP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Hilfswerkzeug zum Löten Zur Verwendung mit = MPT-Sonden Serie = MPT
MPT-Sonden. Mehrzweck-Werkzeuge für Elektronik, Chemie und die Uhrenindustrie. Sonde für bleifreie Lötverfahren Positionierhilfe für Montagevorgänge Löthilfswerkzeug Spatel zum Auftragen von Klebstoffen, zur Dosierung von Chemikalien in Laboren Rührstab für die Vorbereitung von Klebstoffen, Lösungen Schaber zum Entfernen von Lötmasken, Gummi-Latex, Haftbeschichtungen Testanwendungen in der Mikroskopie Sonden sind verschleißfest und die weichen Spitzen verkratzen empfindliche Oberflächen nicht Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von Komponenten in Reinigungs-/Chemikalien-/Montageprozessen auch bei hohen Temperaturen (Lötung). Werkstoffeigenschaften. Hochleistungs-Kunststofftyp CP PEEK-Polyether-Etherketon verstärkt mit Kohlenstoff-Nano Sehr hart, steif, hohe Zug- und Biegefestigkeit, sehr hohe Verschleißfestigkeit Hohe Wärmebelastbarkeit (260 - 300 °C), gute Maßstabilität, geringer thermischer linearer Ausdehnungskoeffizient Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Chemikalien und aggressiven Wirkstoffen, ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber thermischer Alterung ESD-sicheres Material 10 ;sup>5 ;/sup>-10 ;sup>6 ;/sup> Ohm Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Hilfswerkzeug zum Löten | Zur Verwendung mit: | MPT-Sonden | Serie: | MPT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8526241, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, ideal-tek, MPT1RCP, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,39* | € 8,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,91* | € 8,76* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,77* | € 8,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 5,75* | € 9,26* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,77* | € 14,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|