Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RCP
Platinenbesteck, 150 mm, MPT1RCP
Artikel-Nr.:
     4502-10L9367
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     MPT1RCP
EAN/GTIN:
     4099891380687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platinenbesteck
MPT Kohlenstofffaser-PEEK-Kunststoffsonde - Abgerundeter Körper - Feine, kegelförmige Spitze und flache, starke Spitze in Meißelform. Gesamtlänge: 150 mm ESD-sicher
Weitere Informationen:
Ausführung:
Platinenbesteck
Länge:
150 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Chemisches Hilfsmittel, Chemische Hilfsmittel-Zubehör, Zubehör für chemische Hilfsmittel, Spatel, Platinenwerkzeug, Leiterplattenwerkzeug, Steckkartenwerkzeug, PCB Besteck, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,47*
€ 7,94*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 7,95*
€ 5,95*
ab € 6,70*
€ 10,39*
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 13,79*
1 Tag
223
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 14,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.