Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug: Reinigungsstäbchen; 10Stk; L: 70mm; Ø: 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-IT01403/10
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01403/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Hersteller: IDEAL-TEK
Durchmesser: 3mm
Länge: 70mm
Werkzeug-Typ: Reinigungsstäbchen
Material des Handgriffs: PVC
Werkzeuganwendung: cleanroom;für Lichtwellenleiter
Material des Endstücks: PVAC
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Eigenschaften der Werkzeuge: Gelspitze
Cleanroom-Klassifizierung: ISO 4
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 27,63*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,21*
€ 27,64*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 29,13*
Lager 2805
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,07*
€ 30,03*
7 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,00*
€ 56,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,03*
€ 35,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,89*
€ 27,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,07*
€ 21,50
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,807* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.