Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek IT01403/10 Trockenreiniger Inhalt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932539-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     IT01403/10
EAN/GTIN:
     7640144717643
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
Reinigungs-Stäbchen
Reinigungsstäbchen
Staubfreier, klebriger Tupfer mit 3 mm Kopf

ESD-geschützt
Weiche, saugfähige, kratzfreie Spitze
Keine Partikelabgabe
Keine Klebstoffreste

Staubfreie, klebrige Tupfer werden speziell eingesetzt und sind für eine hochgradig staubfreie Umgebung (Klasse 10-100) ausgelegt.
Die antistatische Behandlung kann elektrostatische Aufladungen sicher ableiten. Klebeabstriche sind für die Herstellung und Montage von statisch empfindlichen Produkten geeignet.

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Trockenreiniger · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 3 mm x 70 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
3 mm
Marke:
Ideal Tek
Produkt-Art:
Trockenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Reinigungstips, Tastaturtupfer, Reinraumtupfer, reinigungs stäbchen, Ideal Tek, IT01403/10, Lötzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,93*
€ 27,65*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 19,28*
€ 27,66*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 29,17*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 18,05*
€ 30,06*
6 Tage
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,97*
€ 56,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,50*
€ 33,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,96*
€ 30,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,003* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.