Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; zum Schneiden,schräg; ESD; 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; zum Schneiden,schräg; ESD; 125mm
Zange; zum Schneiden,schräg; ESD; 125mm
Artikel-Nr.:
     2805-IDL-ES5250.CR.BG
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5250.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: IDEAL-TEK
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 125mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;schräg
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø1mm max;weicher Draht Ø1,2mm max
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 57,82*
€ 74,49*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 47,64*
€ 74,52*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 62,95*
€ 82,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,63*
€ 75,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.