Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK ES5250.CR.BG DRAHTSCHNEIDER KLEINE WATE, 1.2MM, 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3131739
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     ES5250.CR.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Produktpalette: Ergo-tek Slim
  • Zangentyp: Gehrungsschneider
  • Gesamtlänge: 125 mm
  • Schneidleistung, max.: 1.2 mm
  • Schneidart: Plan
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Härte der Schneide: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, ESD Schrägschneider, Schrägschneider, Vornschrägschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, elektronik seitenschneider, Bolzenschneider, Handwerkzeuge, Scheren, Spitzschneider, Vornschneider, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, ES5250.CR.BG, 3131739, 313-1739
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 57,68*
    € 74,68*
    € 5,90*
    ab € 47,58*
    € 74,71*
    € 8,95*
    ab € 58,90*
    € 77,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 63,02*
    € 82,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,55*
    € 98,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,76*
    € 96,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,70*
    € 90,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,33*
    € 88,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 70,96*
    € 84,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 63,02*
    € 74,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.