Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Mikroskop; Oberfl: x10÷x220; Dino-Lite Edge


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-IDL-AM7115MZT
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     AM7115MZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Mikroskop
Handmikroskop
Mikrolupe
Stabmikroskop
Hersteller: IDEAL-TEK
Stromquelle: USB
Werkzeug-Typ: digitales Mikroskop
Vergrößerung: x10...x220
Auflösung: 2592x1944px;5 Mpx
Herstellerserie: Dino-Lite Edge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEAL-TEK:
IDEAL-TEK
Weitere Suchbegriffe: Taschenmikroskop, hand mikroskop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.314,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,45*
€ 1.564,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.132,53*
€ 1.347,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,11*
€ 1.312,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,18*
€ 1.263,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,69*
€ 1.174,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.