Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 8mm; W: 8mm; H: 6mm; 74K/W; Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 8mm; W: 8mm; H: 6mm; 74K/W; Aluminium
Radiator: geprägt; schwarz; L: 8mm; W: 8mm; H: 6mm; 74K/W; Aluminium
Artikel-Nr.:
     2805-ICKSMDF8SA
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICKSMDF8SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 8mm
Material: Aluminium
Höhe: 6mm
Länge: 8mm
Thermischer Widerstand: 74K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,39*
€ 0,99*
1
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,44*
10
€ 8,95*
ab € 0,72*
€ 1,50*
1 Tag
885
1
€ 14,99*
ab € 0,874*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.