Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK SMD F 8 SA KÜHLKÖRPER, SMD, 74°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4302333
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD F 8 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
smd kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.24 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 8 mm
  • Wärmewiderstand: 74 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 8 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.31 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 6 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.31 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: PLCC-20, TQFP-32, TQFP-42, TQFP-44, TQFP-48
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK SMD F 8 SA, 4302333, 430-2333
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,39*
    € 1,07*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,72*
    € 1,50*
    1 Tag
    280
    3
    € 5,95*
    ab € 0,83*
    € 1,53*
    Lager 139
    1642
    1
    € 14,99*
    ab € 0,874*
    € 2,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,615*
    € 1,92185
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,269*
    € 1,51011
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,874*
    € 1,04006
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.