Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: geprägt; schwarz; L: 19mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 46K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: geprägt; schwarz; L: 19mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 46K/W
Radiator: geprägt; schwarz; L: 19mm; W: 6,3mm; H: 4,8mm; 46K/W
Artikel-Nr.:
     2805-ICK14/16L
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK14/16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Breite: 6,3mm
Material: Aluminium
Höhe: 4,8mm
Länge: 19mm
Thermischer Widerstand: 46K/W
Radiator-Typ: geprägt
Materialabschluss: anodisiert
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,329*
€ 0,815*
2 Tage
8505
10
€ 14,99*
ab € 0,628*
€ 1,577*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,815*
€ 0,96985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,725*
€ 0,86275
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,512*
€ 0,60928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.