Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK ICK 14/16 L DIP-KÜHLKÖRPER,46°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4620902
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK 14/16 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.19 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 6.3 mm
  • Wärmewiderstand: 46 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 19 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.25 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 4.8 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: DIP
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, ICK 14/16 L, 4620902, 462-0902
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 5,90*
    ab € 0,319*
    € 0,805*
    Lager 139
    8665
    10
    € 14,99*
    ab € 0,628*
    € 1,577*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,577*
    € 1,87663
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,357*
    € 1,61483
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,888*
    € 1,05672
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,628*
    € 0,74732
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.